Lommemålebånd
Lommemålebånd, plastkabinet nøjagtighedsklasse I
BÅNDMÅL 13MM 5,5MTR
Varenr.
071464 475
EAN 4046777435405
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Målebånd i høj kvalitet med plasthus for nem måling af alle måleområder
- Automatisk tilbagetrækning af bånd
- Et endestop afbøder stålmålebåndet, når det rulles tilbage, hvilket forlænger levetiden
- Krumning gør stålmålebåndet stabilt
- Bevægelige endekroge til nem måling
- Med aftagelig bælteclips
Maks. længdemåleområde (L max) | 5,5 m |
Bredde for bånd (b) | 13 mm |
Hus, materiale | Plast |
Præcisionsklasse | I |